Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.51616X90 Säädettävät kahvat 3.54 M16 keltainen | AE9MGJ 6KRV3

KIPP K0269.51616X90 Säädettävät kahvat 3.54 M16 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9MGJ Malli: K0269.51616X90Ristiviite: 6KRV3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus6.43 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus4.96 "
Ruuvin pituus3.54 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM16
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusKierteen kokoHinta
KIPP K0269.41216X80 Säädettävät kahvat 3.15 M12 keltainen | AE9HLV 6JUJ5 K0269.41216x80Keltainen5.55 "4.29 "3.15 "M12€25.11
KIPP K0269.41216X90 Säädettävät kahvat 3.54 M12 keltainen | AE9HLW 6JUJ6 K0269.41216x90Keltainen5.95 "4.29 "3.54 "M12€26.29
KIPP K0269.4122X80 Säädettävät kahvat 3.15 M12 Oranssi | AE9HMH 6JUK7 K0269.4122x80Oranssi5.55 "4.29 "3.15 "M12€26.29
KIPP K0269.4122X90 Säädettävät kahvat 3.54 M12 Oranssi | AE9HMJ 6JUK8 K0269.4122x90Oranssi5.95 "4.29 "3.54 "M12€25.38
KIPP K0269.41284X80 Säädettävät kahvat 3.15 M12 Punainen | AE9LXE 6KPT2 K0269.41284x80punainen5.55 "4.29 "3.15 "M12€25.13
KIPP K0269.41284X90 Säädettävät kahvat 3.54 M12 Punainen | AE9LXF 6KPT3 K0269.41284x90punainen5.95 "4.29 "3.54 "M12€25.15
KIPP K0269.41286X80 Säädettävät kahvat 3.15 M12 Vihreä | AE9LXT 6KPV4 K0269.41286x80Vihreä5.55 "4.29 "3.15 "M12€25.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.51616X90 Säädettävät kahvat 3.54 M16 Keltainen
€32.81 / yksikkö