MARATHON MR50245 Sähköinen vedenlämmitin, 240 VAC, 50 Gal, 4, 500 W, yksivaiheinen, 62.8 tuumaa Ht, 21 Gph | CT2FML 6E023

MARATHON MR50245 sähköinen vedenlämmitin, 240 VAC, 50 gal, 4 500 W, yksivaiheinen, 62.8 tuuman Ht, 21 Gph

Varastossa
Tuote: CT2FML Malli: MR50245Ristiviite: 6E023

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,603.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MR50245 sähköinen vedenlämmitin, 240 VAC, 50 gal, 4 500 W, yksivaiheinen, 62.8 tuuman Ht, 21 Gph
€2,603.62 / yksikkö