Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARATHON 00126 Flat Flat Pu-pyörä 4.10 / 3.50-6 400 Lb. | AD6NCU 46G087

MARATHON 00126 Flat Free Pu Wheel 4.10/3.50-6 400 Lb.

Varastossa
Tuote: AD6NCU Malli: 00126Ristiviite: 46G087
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
€63.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä polyuretaanipyörä
Pora Dia.3 / 4 "
Koko400 lb
Sopii akselille3 / 4 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriValkoinen
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiKeskitetty
Navan leveys2-63 / 64 "
Kuormitusluokitus400 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Renkaan vanteen halkaisija.7-5 / 64 "
Renkaan sivuseinä nro4.10 / 3.50-6
Renkaan paksuus2-51 / 64 "
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija12 13 / 32 "
Pyörän leveys3.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)9.93
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.KokoSopii akselilleKuormitusluokitusPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
MARATHON 33101 Flat Flat Pu-pyörä 6 x 2 tuumaa 150 Lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbSawtooth6.156 "1 61 / 64 "€17.54
MARATHON 33102 Tasainen vapaa Pu-pyörä 8 x 2 tuumaa 150 Lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbSawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "€28.32
MARATHON 00025 Flat Free Pu -pyörä 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 lb5 / 8 "275 lbSawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "€30.58
MARATHON 00026 Flat Flat Pu-pyörä 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 lb1 / 2 "275 lbSawtooth8 17 / 32 "3"€30.10
MARATHON 01014 Tasainen ilmainen Puupyörä 9 x 3.50-4. 300 paunaa | AD6NCQ 46G084 010143 / 4 "300 lb3 / 4 "300 lbTasoita9 5 / 16 "3.25 "€38.30
MARATHON 30030 Flat Free Pu -pyörä 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 lb5 / 8 "300 lbSawtooth10 13 / 32 "3.375 "€37.52
MARATHON 30031 Flat Free Pu -pyörä 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 lb3 / 4 "300 lbSawtooth10 13 / 32 "3.375 "€38.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON 00126 Flat Free Pu Wheel 4.10/3.50-6 400 Lb.
€63.21 / yksikkö