Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 4050-1/2ATAPE Kumi Buna-nitriili 1/2 tuumaa Paksuus 12 x 12 tuumaa | AB3KHA 1TXK4

E JAMES & CO 4050-1/2ATAPE Kumi Buna-nitriili 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3KHA Malli: 4050-1/2ATAPERistiviite: 1TXK4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitarttuva
VäriMusta
durometer50A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus1 / 2 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7582
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)30.96
Laivan leveys (cm)30.96
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaustatyyppipidentäminenPituusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusPaksuusHinta
E JAMES & CO 5389-1/32HGA Kumi Buna-n 1/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9KRV 1DRF9 5389-1 / 32HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 32 "€6.84
E JAMES & CO 5389-1 / 16HGA Buna-n 1/16 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KRW 1DRG1 5389-1 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 16 "€14.71
E JAMES & CO 5389-3 / 32HGA Buna-n 3/32 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KRX 1DRG2 5389-3 / 32HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI3 / 32 "€24.41
E JAMES & CO 5389-1 / 8HGA Buna-n 1/8 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KRY 1DRG3 5389-1 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 8 "€27.63
E JAMES & CO 5389-3 / 16HGA Kumi Buna-n 3/16 Tuumaa Paksu 12 x 12 Tuumaa | AA9KRZ 1DRG4 5389-3 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI3 / 16 "€37.88
E JAMES & CO 5389-1/4HGA Kumi Buna-n 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9KTA 1DRG5 5389-1 / 4HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI1 / 4 "€51.50
E JAMES & CO 5389-3 / 8HGA Buna-n 3/8 tuuman paksu 12 x 12 tuuman kumi | AA9KTB 1DRG6 5389-3 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "225 F-40 astetta F.1500 PSI3 / 8 "€64.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 4050-1/2ATAPE Kumi Buna-nitriili 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa
€69.85 / yksikkö