Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARATHON 00025 Flat Free Pu -pyörä 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082

MARATHON 00025 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb.

Varastossa
Tuote: AD6NCN Malli: 00025Ristiviite: 46G082
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
€30.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä polyuretaanipyörä
Pora Dia.5 / 8 "
Koko275 lb
Sopii akselille5 / 8 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiOffset
Navan leveys2-7 / 32 "
Kuormitusluokitus275 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Renkaan vanteen halkaisija.4-21 / 32 "
Renkaan sivuseinä nro2.80 / 2.50-4
Renkaan paksuus1-31 / 32 "
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8 39 / 64 "
Pyörän leveys3 1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.02
HS-koodi8716905040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.KokoSopii akselilleKuormitusluokitusPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
MARATHON 33101 Flat Flat Pu-pyörä 6 x 2 tuumaa 150 Lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbSawtooth6.156 "1 61 / 64 "€17.54
MARATHON 33102 Tasainen vapaa Pu-pyörä 8 x 2 tuumaa 150 Lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbSawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "€28.32
MARATHON 00026 Flat Flat Pu-pyörä 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 lb1 / 2 "275 lbSawtooth8 17 / 32 "3"€30.10
MARATHON 01014 Tasainen ilmainen Puupyörä 9 x 3.50-4. 300 paunaa | AD6NCQ 46G084 010143 / 4 "300 lb3 / 4 "300 lbTasoita9 5 / 16 "3.25 "€38.30
MARATHON 30030 Flat Free Pu -pyörä 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 lb5 / 8 "300 lbSawtooth10 13 / 32 "3.375 "€37.52
MARATHON 30031 Flat Free Pu -pyörä 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 lb3 / 4 "300 lbSawtooth10 13 / 32 "3.375 "€38.05
MARATHON 00126 Flat Flat Pu-pyörä 4.10 / 3.50-6 400 Lb. | AD6NCU 46G087 001263 / 4 "400 lb3 / 4 "400 lbSawtooth12 13 / 32 "3.875 "€63.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON 00025 Flat Free Pu Wheel 2.80/2.50-4 275 Lb.
€30.58 / yksikkö