MARATHON MOTORS TCA1P13AE211GAA009 Metrinen moottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 1175 rpm, 230/460VAC, 100L runko | CH6RTR 55AY73

MARATHON MOTORS TCA1P13AE211GAA009 Metrinen moottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 1175 rpm, 230/460VAC, 100L runko

Varastossa
Tuote: CH6RTR Malli: TCA1P13AE211GAA009Ristiviite: 55AY73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,177.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
kehys100L
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit4.4 / 2.2A
HP1 1 / 2
Hz50 / 60 Hz
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia338 mm
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1175
NEMA-suunnitteluN
Nimellinen tehokkuus87.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus398 mm
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.28mm
Akselin pituus60 mm
Jännite230/460 V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)36.98
Laivan pituus (cm)43.59
Laivan leveys (cm)27.58
AlkuperämaaIntia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuuskehysKehysmateriaaliKokonaispituusAkselin dia.Akselin pituusJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
MARATHON MOTORS 080T17FH15514 yleiskäyttöinen moottori, 1 hv, 3 vaihetta, 1740 rpm, 230/460 VAC, 80D runko | CH6HLB 53UF68 080T17FH1551485.5%80DAlumiini302mm19mm40 mm230/460 V AC3 / 1.5A€668.14
MARATHON MOTORS TCA0031AE211GAA009 Metrimoottori, 4 hv, 3-vaihe, 3499 rpm, 230/460VAC, 100L runko | CH6RRB 55AY74 TCA0031AE211GAA00988.5%100LValurauta398 mm28mm60 mm230/460 V AC9.8 / 4.9A€1,045.63
MARATHON MOTORS TCA0032AE211GAA009 Metrimoottori, 4 hv, 3-vaihe, 1765 rpm, 230/460VAC, 100L runko | CH6RRC 55AY78 TCA0032AE211GAA00989.5%100LValurauta398 mm28mm60 mm230/460 V AC10.4 / 5.2A€1,269.03
MARATHON MOTORS TCA0033AE211GAA009 Metrinen moottori, 4 hv, 3-vaihe, 1180 rpm, 230/460VAC, 132S runko | CH6RRE 55AY92 TCA0033AE211GAA00989.5%132SValurauta465 mm38mm80 mm230/460 V AC11.6 / 5.8A€2,302.81
MARATHON MOTORS TCA0041AE211GAA009 Metrimoottori, 5 1/2 hv, 3-vaihe, 3520 rpm, 230/460VAC | CH6RRF 55AY79 TCA0041AE211GAA00989.5%112MValurauta399 mm28mm60 mm230/460 V AC12.4 / 6.2A€1,039.86
MARATHON MOTORS TCA0041AP211GAA009 Metrinen moottori, 5 1/2 hv, 3-vaihe, 3520 rpm, 575VAC, 112M Runko | CH6RRG 55AY80 TCA0041AP211GAA00989.5%112MValurauta399 mm28mm60 mm575V AC5A€1,375.37
MARATHON MOTORS TCA0042AE211GAA009 Metrinen moottori, 5 1/2 hv, 3-vaihe, 1765 rpm, 230/460 VAC, 112M runko | CH6RRH 55AY81 TCA0042AE211GAA00991.7%112MValurauta399 mm28mm60 mm230/460 V AC13.8 / 6.9A€1,430.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS TCA1P13AE211GAA009 Metrinen moottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 1175 rpm, 230/460VAC, 100L runko
€1,177.71 / yksikkö