MARATHON MOOTTORIT 5KH49SN3023X H288 LVI -moottori | AJ2KZB H288

MARATHON MOTORS 5KH49SN3023X H288 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2KZB Malli: 5KH49SN3023XRistiviite: H288

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,427.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56CZ
Täyden kuorman ampeerit6.9
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoVastapäivään
RPM850
Palvelukerroin1.35
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)39.7
Laivan leveys (cm)25.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPRPMPalvelukerroinLämpösuojausHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KH36MN137 H290 LVI-moottori AJ2KZG H290 5KH36MN1377.91/217251.25Ei eristetty€532.81
MARATONIN MOOTTORIT 5KH46MN6071X H215 LVI-moottori AJ2LMR H215 5KH46MN6071X5.61/411401.35automaattisesti€233.10
MARATONIN MOOTTORIT 5KH37PN40 H223 LVI-moottori AJ2LMZ H223 5KH37PN404.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35Ei eristetty€687.60
MARATONIN MOOTTORIT 5KH35JN121 H217 LVI-moottori AJ2LPW H217 5KH35JN1216.61/317251.35Ei eristetty€402.30
MARATHON MOTORS 5KH48UN6074 H221 LVI-moottori | AJ2LRD H221 5KH48UN60749.01/211401.25Ei eristetty€1,134.00
MARATONIN MOOTTORIT 5KH46MN3041 H207 LVI-moottori AJ2MCB H207 5KH46MN30414.61/88501.40Ei eristetty€945.00
MARATHON MOOTTORIT 5KH46MN3040 H225 LVI -moottori | AJ2MDM H225 5KH46MN30405.7/3.21 / 3-1 / 91725/11401.35Ei eristetty€855.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH49SN3023X H288 LVI -moottori
€1,427.41 / yksikkö