MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9725T 4730 LVI-moottori AJ2KZV 4730

MARATHON MOTORS 5KH39QN9725T 4730 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2KZV Malli: 5KH39QN9725TRistiviite: 4730

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit5.0
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
AsennusRR
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoVastapäivään
RPM1725
Palvelukerroin1.35
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)32.08
Laivan leveys (cm)17.63

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: M
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPPalvelukerroinJänniteHinta
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9696X 4731 LVI-moottori AJ2LAV 4731 5KH39QN9696X5.81/31.35115€363.61
MARATONIN MOOTTORIT 5KH39QN9704T 4739 LVI-moottori AJ2LGX 4739 5KH39QN9704T4.01/21.25230€167.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9725T 4730 LVI-moottori
€339.30 / yksikkö