MARATONIN MOOTTORIT 5KH39QN9704T 4739 LVI-moottori AJ2LGX 4739

MARATHON MOTORS 5KH39QN9704T 4739 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LGX Malli: 5KH39QN9704TRistiviite: 4739

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit4.0
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
AsennusRR
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoVastapäivään
RPM1725
Palvelukerroin1.25
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: N
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPPalvelukerroinJänniteHinta
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9725T 4730 LVI-moottori AJ2KZV 4730 5KH39QN9725T5.01/41.35115€256.67
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN9696X 4731 LVI-moottori AJ2LAV 4731 5KH39QN9696X5.81/31.35115€275.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9704T 4739 LVI-moottori
€113.51 / yksikkö