MARATONIN MOOTTORIT 5KH39QN5514T 4706 LVI-moottori AJ2KVB 4706

MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2KVB Malli: 5KH39QN5514TRistiviite: 4706

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
Liiteavoin
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit6.6
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
AsennusRB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoVastapäivään
RPM1725
Palvelukerroin1.35
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)32.08
Laivan leveys (cm)17.63
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: N
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitekehysTäyden kuorman ampeeritHPeräKiertoLämpösuojausHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32DN5618T HG701 Yleiskäyttöinen moottori AJ2LAB HG701 5KH32DN5618Tavoin48Y5.11/4Yleiskäyttöinen moottorimyötäpäiväänautomaattisesti€244.88
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN5525 4355 LVI-moottori AJ2MTH 4355 5KH39QN5525DP485.11/4LVI-moottoriVastapäiväänEi eristetty€270.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 LVI-moottori
€300.86 / yksikkö