MARATONIN MOOTTORIT 5KH35JN26X H167 LVI-moottori AJ2MHJ H167

MARATHON MOTORS 5KH35JN26X H167 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MHJ Malli: 5KH35JN26XRistiviite: H167

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit3.3
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
AsennusRB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoVastapäivään
RPM1725
Palvelukerroin1.35
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)32.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.63

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: N
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoLiitekehysRPMPalvelukerroinLämpösuojausJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048S17D2017 D107 LVI-moottori AJ2KWB D107 048S17D2017VALITTAVA CCWDP4818001.35Automaattinen suoja1153.6€323.14
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN5512T 4701 LVI-moottori AJ2KWP 4701 5KH39QN5512TVastapäiväänavoin48Y17251.35automaattisesti1155.1€295.20
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32FN3083 H160 LVI-moottori AJ2KWX H160 5KH32FN3083VastapäiväänDP48Z17251.35Ei eristetty1155.1€356.41
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32HN5620T HG711 LVI-moottori AJ2KXG HG711 5KH32HN5620Tmyötäpäiväänavoin48Y17251.35automaattisesti1156.6€343.81
MARATONIN MOOTTORIT 048S17D2086 D143 LVI-moottori AJ2KXL D143 048S17D2086VALITTAVA CCWDP4818001.35Automaattinen suoja1156.1€351.01
MARATONIN MOOTTORIT 5KH35MNA519T HG703 LVI-moottori AJ2KXW HG703 5KH35MNA519Tmyötäpäiväänavoin48Y17251.25automaattisesti1157.9€463.51
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32JN3128 H164 Yleiskäyttöinen moottori | AJ2KYF H164 5KH32JN3128VastapäiväänDP48Z17251.35Ei eristetty1156.2€411.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH35JN26X H167 LVI-moottori
€378.30 / yksikkö