MARATONIN MOOTTORIT 048S17D2017 D107 LVI-moottori AJ2KWB D107

MARATHON MOTORS 048S17D2017 D107 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2KWB Malli: 048S17D2017Ristiviite: D107

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€301.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusN / A%
LiiteDP
kehys48
Täyden kuorman ampeerit3.6
HP1/6
Hz60
EristysluokkaB
kW0.13
AsennusKestävä pohja
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.35
LämpösuojausAutomaattinen suoja
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)16.81
Laivan pituus (cm)28.09
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aloitustyyppi: SPLIT PHASE
    • KVA-koodi: S
    • Vetopään laakeri: HOLLA
    • IP-koodi: 22
    • Vastakkaislaakeri: HOLLA
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoLiitekehysRPMPalvelukerroinLämpösuojausJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN5512T 4701 LVI-moottori AJ2KWP 4701 5KH39QN5512TVastapäiväänavoin48Y17251.35automaattisesti1155.1€223.28
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32FN3083 H160 LVI-moottori AJ2KWX H160 5KH32FN3083VastapäiväänDP48Z17251.35Ei eristetty1155.1€269.76
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32HN5620T HG711 LVI-moottori AJ2KXG HG711 5KH32HN5620Tmyötäpäiväänavoin48Y17251.35automaattisesti1156.6€259.93
MARATONIN MOOTTORIT 048S17D2086 D143 LVI-moottori AJ2KXL D143 048S17D2086VALITTAVA CCWDP4818001.35Automaattinen suoja1156.1€265.18
MARATONIN MOOTTORIT 5KH35MNA519T HG703 LVI-moottori AJ2KXW HG703 5KH35MNA519Tmyötäpäiväänavoin48Y17251.25automaattisesti1157.9€350.30
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32JN3128 H164 Yleiskäyttöinen moottori | AJ2KYF H164 5KH32JN3128VastapäiväänDP48Z17251.35Ei eristetty1156.2€311.01
MARATHON MOTORS 056S17D2050 D149 LVI-moottori | AJ2KYK D149 056S17D2050VALITTAVA CCWDP5618001.25Automaattinen suoja1157.2€586.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D2017 D107 LVI-moottori
€301.98 / yksikkö