CHASE DOORS 3696RRBL Kääntöovi 8 x 3 jalkaa Royal Blue | AC8BUQ 39K213

CHASE DOORS 3696RRBL kääntöovi 8 x 3 jalkaa kuninkaallinen sininen

Tuote: AC8BUQ Malli: 3696RRBLRistiviite: 39K213
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,774.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriRoyal Blue
Oven korkeus8ft.
Oven materiaaliYksiosainen muovattu polyeteeni
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus1.5 "
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (polyeteenimunankuori)
saranatYlempi V-nokka, alemmat saranasuojukset
Eristysarvo9.86
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus16 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven paksuusIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunEristysarvoAvauskorkeusHinta
CHASE DOORS 96120XDRBL kääntöovi 10 x 8 jalkaa Royal Blue | AA3ZXK 12A706 96120XDRBL22.5 "10ft.1.875 "20.5 "8ft.kuvioitu10.8310ft.€9,121.98
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3084RRBL Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Royal Blue | AC8BUN 39K211 3084RRBL18 "7ft.1.5 "12 "2.5ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€2,592.90
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3684RRBL kääntöovi 7 x 3 jalkaa Royal Blue | AC8BUP 39K212 3684RRBL16 "7ft.1.5 "16 "3ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€2,652.86
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6084RDRBL kääntöovi 7 x 5 jalkaa Royal Blue | AC8BUR 39K214 6084RDRBL16 "7ft.1.5 "16 "5ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€5,181.97
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096RDRBL kääntöovi 8 x 5 jalkaa Royal Blue | AC8BUT 39K215 6096RDRBL16 "8ft.1.5 "16 "5ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.868ft.€5,412.15
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284RDRBL kääntöovi 7 x 6 jalkaa Royal Blue | AC8BUU 39K216 7284RDRBL16 "7ft.1.5 "16 "6ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.867ft.€5,294.85
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7296RDRBL kääntöovi 8 x 6 jalkaa Royal Blue | AC8BUV 39K217 7296RDRBL16 "8ft.1.5 "16 "6ft.Kuvioitu (polyeteenimunankuori)9.868ft.€5,748.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS 3696RRBL kääntöovi 8 x 3 jalkaa kuninkaallinen sininen
€2,774.57 / yksikkö