MARATHON MOOTTORIT 5KCP49PN9812S P245 LVI -moottori | AJ2MAX P245

MARATHON MOTORS 5KCP49PN9812S P245 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MAX Malli: 5KCP49PN9812SRistiviite: P245

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€666.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit6.2 / 3.8-3.1
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
AsennusRR
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoValitse Laskuri myötäpäivään
RPM825
Palvelukerroin1.0
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)39.7
Laivan leveys (cm)25.1
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: Oravan häkin induktio
    • KVA-koodi: G
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPKiertoRPMJänniteHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KCP49UN9811S P246 LVI-moottori AJ2KZA P246 5KCP49UN9811S5.8-5.63/4Valitse myötäpäivään825208-230€192.34
MARATHON MOOTTORIT 5KCP49WN9813S P180 LVI -moottori | AJ2LKY P180 5KCP49WN9813S6.3-6.4/3.21Valitse Laskuri myötäpäivään825200-230/460€203.51
MARATONIN MOOTTORIT 5KCP49UN9613S P244 LVI-moottori AJ2MEY P244 5KCP49UN9613S6.3-5.0/2.51Valitse Laskuri myötäpäivään1075208-230/460€892.44
MARATONIN MOOTTORIT 5KCP49UN9614S P185 LVI-moottori AJ2MHQ P185 5KCP49UN9614S4.8-5.01Valitse Laskuri myötäpäivään1075200-230€186.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49PN9812S P245 LVI -moottori
€666.56 / yksikkö