MARATHON MOOTTORIT 5KC39RN383X Moottori 1 Hv 3450 115 / min 208 / 230-6v Auto | AD46NXM 381N1157 / CXNUMX

MARATHON MOTORS 5KC39RN383X-moottori 1 hv 3450 rpm 115 / 208-230v Auto

Varastossa
Tuote: AD6NXM Malli: 5KC39RN383XRistiviite: 46N381 / C1157

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€464.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit13.4 / 6.7-6.6
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia10 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
AsennusTelineen pohja
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus70%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11.875 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115 / 208-230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin asennusasentokehysKehysmateriaaliMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KCR49PN0098X Gp -moottori Hiiliteräs Odp 3/4 Hv 1725/1425 Kierrosta / min 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XKaikki kulmat56TeräsAvainautoTelineen pohja1725/142575.2%€874.76
MARATONIN MOOTTORIT 5KC48UN6052 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Odp 1/2 hv 1140 kierrosta / min 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Valssattu teräsAvainEi eristettyTelineen pohja1140-€1,045.37
MARATHON MOOTTORIT 5KC36LN26 Moottori 1/3 Hv 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Vaakasuora48Valssattu teräsTasainenEi eristettyTelineen pohja1725/142559.5%€500.42
MARATHON MOOTTORIT 5KC36LN26X Moottori 1/3 Hv 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XVaakasuora48Valssattu teräsTasainenautoTelineen pohja1725/142559.5%€624.19
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Moottori 3/4 hv 1725 rpm 115/208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XVaakasuora56Valssattu teräsAvainautoTelineen pohja172568%€662.13
MARATHON MOOTTORIT 5KC49PN6051 Moottori 1/3 Hv 1140 Rpm 115 / 230v Ei mitään | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Vaakasuora56Valssattu teräsAvainEi eristettyTelineen pohja114050%€792.09
MARATHON-MOOTTORIT 5KC49PN6051X -moottori 1/3 hv 1140 rpm 115 / 230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XVaakasuora56Valssattu teräsAvainautoTelineen pohja114050%€826.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39RN383X-moottori 1 hv 3450 rpm 115 / 208-230v Auto
€464.43 / yksikkö