MARATHON MOOTTORIT 5K49MN4620 Pumppumoottori 3-vaiheinen 3/4 hv 1725/230 460c | AE56EBE 7XB5 / K84

MARATHON MOTORS 5K49MN4620 Pumppumoottori 3-vaiheinen 3/4 hv 1725/230 460c

Varastossa
Tuote: AE7EBE Malli: 5K49MN4620Ristiviite: 5XB84 / K607

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€793.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutonpesukone
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LaakeritKaksinkertaisesti suljettu pallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit3.0/1.5
HP3/4
Hz50/60
EristysluokkaF
MoottorisovellusAutopesu
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus77.0
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpösuojausauto
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)27.05
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K49MN4620 Pumppumoottori 3-vaiheinen 3/4 hv 1725/230 460c
€793.17 / yksikkö