MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Pien- ja keskijännitemoottori | AJ2MKL Y936

MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Matala- ja keskijännitemoottori

Tuote: AJ2MKL Malli: 5011LXVFS6544Ristiviite: Y936
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€75,346.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala- ja keskijännitemoottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF1 (F2-muutos käytettävissä)
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus95.4%
LiiteTEFC
kehys5011LX
Täyden kuorman ampeerit92/53
HP400
Hz60
EristysluokkaH
kW300
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Jännite2300/4000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2475
Laivan korkeus (cm)89.71
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)142.24
HS-koodi8501538040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: YLITTÄJÄ
    • KVA-koodi: G
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 55
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6324
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6318

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Pien- ja keskijännitemoottori | AJ2MQN Y902 449TVFS6542447 / 449T56/32250187€56,999.53
Tarjouspyyntö
MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 Pien- ja keskijännitemoottori | AJ2NAA Y908 449TVFS6543447 / 449T67/38.5300224€64,164.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Matala- ja keskijännitemoottori
€75,346.58 / yksikkö