MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 Pien- ja keskijännitemoottori | AJ2NAA Y908

MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 Matala- ja keskijännitemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2NAA Malli: 449TVFS6543Ristiviite: Y908

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64,164.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala- ja keskijännitemoottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF1 (F2-muutos käytettävissä)
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus95.8%
LiiteTEFC
kehys447 / 449T
Täyden kuorman ampeerit67/38.5
HP300
Hz60
EristysluokkaH
kW224
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Jännite2300/4000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1567.8
Laivan korkeus (cm)82.8
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8501538040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: YLITTÄJÄ
    • KVA-koodi: G
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 54
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6319
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6318

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
MARATHON MOTORS 5011LXVFS6544 Y936 Pien- ja keskijännitemoottori | AJ2MKL Y936 5011LXVFS65445011LX92/53400300€75,346.58
Tarjouspyyntö
MARATHON MOTORS 449TVFS6542 Y902 Pien- ja keskijännitemoottori | AJ2MQN Y902 449TVFS6542447 / 449T56/32250187€56,999.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 449TVFS6543 Y908 Matala- ja keskijännitemoottori
€64,164.81 / yksikkö