MARATHON MOTORS 444TSTFC6001 Moottori 3-vaihe 125 Hp 3582 Rpm 460v | AD6EJZ 44Z391 / GT1048 / 444TSTFC6001

MARATHON MOTORS 444TSTFC6001 Moottori 3-vaihe 125 hv 3582 rpm 460v

Varastossa
Tuote: AD6EJZ Malli: 444TSTFC6001Ristiviite: 44Z391 / GT1048 / 444TSTFC6001

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,054.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys444TS
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit136
HP125
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia42 5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3582
Nimellinen tehokkuus95%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus47 1 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.2.375 "
Akselin pituus4.75 "
Jännite460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 850.95
Laivan korkeus (cm)82.27
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8501534080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 444TSTFC6001 Moottori 3-vaihe 125 hv 3582 rpm 460v
€17,054.93 / yksikkö