MARATHON MOTORS 405TTFC6633 Yleiskäyttöinen moottori, 100 hv, 1785 Tyyppikilpi RPM, 230/460 VAC, 405T Runko | CT2FQC 194187.00

MARATHON MOTORS 405TTFC6633 yleiskäyttöinen moottori, 100 hv, 1785 tyyppikilpi RPM, 230/460 VAC, 405T runko

Varastossa
Tuote: CT2FQC Malli: 405TTFC6633Ristiviite: 194187.00

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,073.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 657.9
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8501534080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 405TTFC6633 yleiskäyttöinen moottori, 100 hv, 1785 tyyppikilpi RPM, 230/460 VAC, 405T runko
€15,073.67 / yksikkö