Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 5102MAX paineilmahiomakone, suorakulmainen, 20000 RPM, 0.4 hv, 25 CFM | AB7RGJ 23Z012

INGERSOLL-RAND 5102MAX Air Die Hiomakone, oikea kulma, 20000 0.4 RPM, 25 hv, XNUMX CFM

Varastossa
Tuote: AB7RGJ Malli: 5102MAXRistiviite: 23Z012
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
€335.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.0
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma25.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus20,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiOikea kulma
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7"
Vaadittu paine90 psi
Oikean kulman pituus2-2 / 3 "
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.422
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään metallien ja ei-metallipintojen viimeistelyyn ja kiillotukseen; voidaan käyttää myös puun veistämiseen tai ruosteen poistamiseen
    • Mukana tehokas 0.4 hv: n moottori, joka voi tuottaa jopa 20000 r / min nopeaa ja tehokasta käyttöä varten
    • Karalukko varmistaa nopeamman hankaavan vaihdon ja ergonominen kahvan muotoilu vähentää käyttäjän väsymistä
    • Matalaprofiilinen kaasuvipu helpottaa ja tehostaa käyttöä ilman väsymistä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaVapaa nopeusKahva materiaaliHPHinta
INGERSOLL-RAND G1A200RG4 -murskain, suorakulmainen 20 k / min 0.4 hv 25 cfm | AB3HAK 1TDH1 G1A200RG46"6.325.0TeollinenTakaosa20,000 rpmYhdistetty0.4€1,017.73
INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Ilmaruiskuhiomakone suorakulmainen 12 k / min 0.4 hv 19 cfm | AB3HAN 1TDH7 G1A120RG47 9 / 32 "4.819.0TeollinenTakaosa12,000 rpmYhdistetty0.4€987.98
INGERSOLL-RAND 301B paineilmahiomakone, suorakulmainen, 21000 RPM, 0.25 hv, alumiini | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0StandardiEtusivu21,000 rpmAlumiini0.25€125.23
INGERSOLL-RAND 302B -murskain suorakulmainen 20 k / min 0.33 hv 23 cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0StandardiTakaosa20,000 rpmYhdistetty0.33€217.39
INGERSOLL-RAND 312AC4A -murskain, suorakulmainen 12 k / min 0.4 hv 32 cfm | AD9MGT 4TMA5 312AC4A6 23 / 32 "8.032.0TeollinenTakaosa12,000 rpmYhdistetty0.4€523.86
INGERSOLL-RAND 320AC4A -murskain, suorakulmainen 20 k / min 0.4 hv 32 cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0TeollinenTakaosa20,000 rpmYhdistetty0.4€526.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 5102MAX Air Die Hiomakone, oikea kulma, 20000 0.4 RPM, 25 hv, XNUMX CFM
€335.74 / yksikkö