MARATONIN MOOTTORIT 254THTNA8071 Vektorimoottori 3-vaiheinen 15 hv 230 / 460v | AF8KFZ 26VT70 / Y992

MARATHON MOTORS 254THTNA8071 Vektorimoottori 3-vaiheinen 15 hv 230 / 460v

Varastossa
Tuote: AF8KFZ Malli: 254THTNA8071Ristiviite: 26VT70 / Y992

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,403.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
pohjaJäykkä
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuusryhmäpalkkio
Kooderi hyväksyttäväKyllä
Kooderin akseli1-3/8" x 1-15/16"
Suorittaa loppuunSininen emali
kehys254TC
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit40.5/20.2
HP15
Hz60
EristysluokkaF
EristysominaisuusLuokka F
Maks. Toimintataajuus120 Hz
Max. Nopeus4200 RPM
MoottorisovellusCranes
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Tyyppikilpi RPM1772
NEMA-suunnitteluA
Nimellinen tehokkuus93%
Kokonaispituus31.5 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus3.75 "
Nopeusalue2000: 1 CT
LämpösuojausT-tila
Vääntömomentti75 lb.-ft.
Jännite230/460
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 172.8
Laivan korkeus (cm)47.07
Laivan pituus (cm)114
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTehokkuusryhmäkehysAkselin dia.Akselin pituusVääntömomenttiTäyden kuorman ampeeritHPHinta
MARATONIN MOOTTORIT 143THTN8036 Vektorimoottori 3-vaiheinen 1 hv 230 / 460v | AF8KFT 26VT64 / Y986 143THTN803617 "palkkio143TC7 / 8 "2.125 "6 lb.-ft.3.0/1.51€3,163.09
MARATONIN MOOTTORIT 145THTN8043 Vektorimoottori 3-vaiheinen 2 hv 230 / 460v | AF8KFU 26VT65 / Y987 145THTN804318 "EPACT145TC7 / 8 "2.125 "10 lb.-ft.6.0/3.02€3,512.60
MARATONIN MOOTTORIT 182THTS8048 Vektorimoottori 3-vaiheinen 3 hv 230 / 460v | AF8KFV 26VT66 / Y988 182THTS804819 11 / 16 "EPACT182TC1.125 "2.625 "15 lb.-ft.8.2/4.13€4,174.81
MARATONIN MOOTTORIT 184THTS8056 Vektorimoottori 3-vaiheinen 5 hv 230 / 460v | AF8KFW 26VT67 / Y989 184THTS805625 9 / 16 "EPACT184TC1.125 "2.625 "25 lb.-ft.13.4/6.75€5,030.26
MARATHON MOTORS 213THTS8071 Vector Motor 3-vaihe 7-1/2 Hp 230/460v | AF8KFX 26VT68 / Y990 213THTS807127 9 / 16 "EPACT213TC1.375 "3.125 "35 lb.-ft.21.0/10.57.5€6,286.11
MARATONIN MOOTTORIT 215THTS8071 Vektorimoottori 3-vaiheinen 10 hv 230 / 460v | AF8KFY 26VT69 / Y991 215THTS807128 13 / 16 "EPACT215TC1.375 "3.125 "50 lb.-ft.26.0/13.010€7,368.05
MARATONIN MOOTTORIT 256THTNA8071 Vektorimoottori 3-vaiheinen 20 hv 230 / 460v | AF8KGA 26VT71 / Y993 256THTNA807135 "palkkio256TC1.625 "3.75 "105 lb.-ft.52.0/26.020€12,464.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 254THTNA8071 Vektorimoottori 3-vaiheinen 15 hv 230 / 460v
€9,403.43 / yksikkö