MARATHON MOOTTORIT 215TTFBD6031 10 HP: n lähikytketty pumppumoottori, 3-vaiheinen, 1770-tyyppikilven kierrosluku, 230/460-jännite | CD2LJU 52NU25

MARATHON MOTORS 215TTFBD6031 10 HP: n lähikytketty pumppumoottori, 3-vaihe, 1770 Tyyppikilpi RPM, 230/460 Jännite

Varastossa
Tuote: CD2LJU Malli: 215TTFBD6031Ristiviite: 52NU25

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,013.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys215JM
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit24.4/12.2
HP10
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia17.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1770
Nimellinen tehokkuus92.4%
numeroCC003A
Kokonaispituus22.125 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus4.25 "
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorisovellusTehokkuusryhmäkehysMoottorin akselin suunnitteluTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusKierroslukualueHinta
MARATHON MOOTTORIT 284TTFCD6006 Pumppumoottori 3-vaiheinen 25 hv 3560 / 230v 460jm | AF284FWE 8VD25 / GT75A / 3127TTFCA284 284TTFCD6006avokkaatNEMA Premium284JMJM kierteitetty356091.730 15 / 16 "3001-3600€4,042.59
MARATHON MOOTTORIT 284TTFCD6032 Pumppumoottori 3-vaiheinen 25 hv 1780 / 230v 460jm | AF284FWF 8VD25 / GT76A / 3128TTFCA284 284TTFCD6032avokkaatNEMA Premium284JMJM kierteitetty178093.630 15 / 16 "1701-1800€4,969.56
MARATONIN MOOTTORIT 256TTFL16004 U351A Lähikytketty pumpun moottori AJ2NRF U351A 256TTFL16004--256JM-----€4,917.89
MARATHON MOOTTORIT 213TTFBD6006 7-1 / 2 HP: n lähikytketty pumppumoottori, 3-vaiheinen, 3525-tyyppikilven kierrosluku | CD2FJA 52NU19 213TTFBD6006PumppuNEMA Premium Tehokas213JMAvain352590.2%20.625 "3001-3600€2,107.65
MARATHON MOOTTORIT 213TTFBD6031 7-1 / 2 HP: n lähikytketty pumppumoottori, 3-vaiheinen, 1770-tyyppikilven kierrosluku | CD2LJP 52NU21 213TTFBD6031PumppuNEMA Premium Tehokas213JMAvain177086.5%20.625 "1701-1800€2,163.70
MARATHON MOOTTORIT 215TTFBD6006 10 HP: n lähikytketty pumppumoottori, 3-vaiheinen, 3505-tyyppikilven kierrosluku, 230/460-jännite | CD2LJR 52NU23 215TTFBD6006PumppuNEMA Premium Tehokas215JMAvain350590.2%22.125 "3001-3600€2,262.26
MARATHON MOOTTORIT 215TTFBD6033 10 HP: n lähikytketty pumppumoottori, 3-vaiheinen, 1770-tyyppikilven kierrosluku, 575-jännite | CD2LJV 52NU26 215TTFBD6033PumppuNEMA Premium Tehokas215JMAvain177092.4%22.125 "1701-1800€2,973.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFBD6031 10 HP: n lähikytketty pumppumoottori, 3-vaihe, 1770 Tyyppikilpi RPM, 230/460 Jännite
€3,013.20 / yksikkö