MARATONIN MOOTTORIT 215TTDC6079 U280 yleiskäyttöinen moottori AJ2NME U280

MARATHON MOTORS 215TTDC6079 U280 Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2NME Malli: 215TTDC6079Ristiviite: U280

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,332.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF1 (F2-muutos käytettävissä)
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus90.2%
LiiteDP
kehys215T
Täyden kuorman ampeerit5.6
HP5
Hz60
EristysluokkaF
kW3.7
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1200
Palvelukerroin1.15
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.45
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.7
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: J
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 22
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6308
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6208
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 10: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzKokoonpanoTehokkuusryhmäEristysluokkakWPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusHinta
MARATHON MOOTTORIT 449TSTDN14005 Palopumpun moottori 500 hv 3575 rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 astetta Cavokkaat€43,511.00
MARATONIN MOOTTORIT 056T17D3301 Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 1725 208 / min 230-460 / 6v | AD44DXD 966Y063 / KXNUMX 056T17D330150/60-StandardiB-8 11 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö€775.10
MARATHON MOOTTORIT 145TTDR5401 Moottori 3-vaiheinen 3/4 hv 850 rpm 208-230 / 460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-StandardiB-10 11 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö€850.01
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Moottori 3-vaihe 2 hv 1725 rpm 208-230/460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-StandardiB-9 11 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö€781.12
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Moottori 3-vaihe 1 Hp 1760 Rpm 208-230/460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö€992.53
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Moottori 1-1/2 Hp 1755 Rpm 208-230/460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö€686.71
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Moottori 3-vaihe 2 Hp 1750 Rpm 208-230/460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 astetta CYleinen käyttö€1,169.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTDC6079 U280 Yleiskäyttöinen moottori
€1,332.43 / yksikkö