MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Kiinni kytketty pumppumoottori Kondensaattori-käynnistys/sisäkäynti 7-1/2 Hp | AF6NFQ 140646.00

MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Lähellä kytketty pumppumoottori Kondensaattori-käynnistys/ind Käynti 7-1/2 hv

Varastossa
Tuote: AF6NFQ Malli: 213TCDW7003Ristiviite: 140646.00

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,294.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys213 JP
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit37.0
HP7.5
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia14.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3470
Nimellinen tehokkuus78.5%
Kokonaispituus22 5 / 16 "
Vaihe1
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.75 "
Akselin pituus8.125 "
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)42.7
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkaPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 215TCDW7004 Lähikytketty pumpun moottorin kondensaattorin käynnistys / korkki Käynnistä 10 hv | AF6NFV 19YV92 / Z431 215TCDW700423 13 / 16 "215 JP47.010F15 11 / 16 "346581.5%€3,087.95
MARATHON MOTORS 184TBDW17011 Z427A tiiviisti kytketty pumppumoottori | AJ2MYM 131881.00 184TBDW17011-184 JP225F---€1,433.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Lähellä kytketty pumppumoottori Kondensaattori-käynnistys/ind Käynti 7-1/2 hv
€2,294.81 / yksikkö