MARATHON MOTORS 182TTFBD6037 Kiinni kytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 3hp 230/460v | AF8PUH 29FH26 / GT3410A / 182TTFB6037

MARATHON MOTORS 182TTFBD6037 Suljettu pumppumoottori 3-vaihe Tefc 3hp 230/460v

Varastossa
Tuote: AF8PUH Malli: 182TTFBD6037Ristiviite: 29FH26 / GT3410A / 182TTFB6037

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,565.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
kehys182 JP
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit7.6/3.8
HP3
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia11 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluJP-kierteinen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1750
Nimellinen tehokkuus89.5%
Kokonaispituus19 1 / 16 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus7.375 "
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
Laivan korkeus (cm)32.59
Laivan pituus (cm)62.08
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
MARATHON MOOTTORIT 184TTFBD6037 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 5hp 230 / 460v | AF8PUM 29FH30 / GT3413A / 184TTFB6037 184TTFBD6037184 JP12.4/6.2512-11/16175890.2%20 1 / 16 "€1,571.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTFBD6037 Suljettu pumppumoottori 3-vaihe Tefc 3hp 230/460v
€1,565.73 / yksikkö