FABORY B70411.050.0550 Kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurihalk., 75PK | CG7PFA 166x31

FABORY B70411.050.0550 Kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurihalkaisija, 75PK

Tuote: CG7PFA Malli: B70411.050.0550Ristiviite: 166X31
€293.08 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus5 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin2 1 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2"
Min. Upotus2 1 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus3 3 / 4
Kierteen koko1 / 2-13
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5,280
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70411.050.0550 Kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurihalkaisija, 75PK
€293.08 /pakkaus