MARATHON MOOTTORIT 143TTWR14002 N202 Washdown Motor AJ2LLJ N202

MARATHON MOTORS 143TTWR14002 N202 Pesukone

Varastossa
Tuote: AJ2LLJ Malli: 143TTWR14002Ristiviite: N202

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€438.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus82.5%
LiiteTEFC
kehys143JM
Täyden kuorman ampeerit4.4-4/2
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
kW1.12
AsennusC-Face Jäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)50.01
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: YLITTÄJÄ
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6206
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTWR14002 N202 Pesukone
€438.93 / yksikkö