MARATHON MOTORS 056T34G15573 Vaarallisen paikan moottori, 1 hv, 3-vaihe | CH6HKU 407L99

MARATHON MOTORS 056T34G15573 Vaarallisen paikan moottori, 1 hv, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CH6HKU Malli: 056T34G15573Ristiviite: 407L99

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,117.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit3 / 1.5A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
HP1
Hz60 Hz
Lyijypituus18 "
Pituus vähemmän akselia12 1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusHaitalliset Sijainti
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM3450
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus86.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus13 15 / 16 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 7 / 8 "
Jännite230/460 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8275
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzTehokkuusryhmäLiiteEristysluokkaLyijypituusPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusHinta
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Vaarallinen sijainti Moottori 3-vaihe Tefc 1/3 Hp T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"11 33 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€829.37
MARATONIN MOOTTORIT 56T11G15517 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1/2 Hv T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"11 33 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€757.17
MARATONIN MOOTTORIT 56T11G15518 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"12 5 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€830.84
MARATONIN MOOTTORIT 56T17E15516 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tenv 1/3 Hv T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Täysin suljettu ilmanvaihtoB6"9.25 "40 astetta CVaaralliset paikat€689.80
MARATONIN MOOTTORIT 56T17G15550 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1/2 Hv T3b | AB3JNN 1TUE5 56T17G1555050/60-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"12 5 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€749.44
MARATONIN MOOTTORIT 56T17G15551 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNP 1TUE6 56T17G1555150/60-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"12 5 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€685.76
MARATONIN MOOTTORIT 56T17G15536 ​​Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1/2 Hv T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenB6"12 5 / 64 "40 astetta CVaaralliset paikat€784.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34G15573 Vaarallisen paikan moottori, 1 hv, 3-vaihe
€1,117.94 / yksikkö