MARATHON MOTORS 056T34F15592 Suihkupumppumoottori, Täysin koteloitu tuuletinjäähdytteinen, Etu/alusta-asennus, 2 hv, 230/460V AC | CT2FWA 53DE37

MARATHON MOTORS 056T34F15592 suihkupumppumoottori, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen, kasvo-/alustaasennus, 2 hv, 230/460 V AC

Varastossa
Tuote: CT2FWA Malli: 056T34F15592Ristiviite: 53DE37

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,059.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.221
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)50.5
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARATHON MOTORS 056T34F15601 Suihkupumppumoottori, Täysin koteloitu tuuletinjäähdytteinen, Etu/alusta-asennus, 3 hv, 230/460V AC | CT2FWB 53DE38 056T34F15601€1,157.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F15592 suihkupumppumoottori, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen, kasvo-/alustaasennus, 2 hv, 230/460 V AC
€1,059.88 / yksikkö