MARATONIN MOOTTORIT 056T17T5305 G580 Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2KWN G580

MARATHON MOTORS 056T17T5305 G580 Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2KWN Malli: 056T17T5305Ristiviite: G580

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus68%
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.8-1.6 / .8
HP1/3
Hz60
EristysluokkaF
kW0.246
AsennusC-Face - Irrotettava pohja
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora tai ylös tai alas
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8501514040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: YLITTÄJÄ
    • KVA-koodi: N
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17T5305 G580 Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€469.99 / yksikkö