MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, jännite 208-230/460, 3/4 hv | CD3RAC 54JH49

MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Jännite 208-230/460, 3/4 HV

Varastossa
Tuote: CD3RAC Malli: 056T17DRR70023A1Ristiviite: 54JH49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€728.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnsiluokkainen tehokas
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.6-2.6/1.3
HP3/4
Hz50/60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia10.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus75.5%
Kokonaispituus12.5 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)21.89
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501514040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17DRR70023A1 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Jännite 208-230/460, 3/4 HV
€728.84 / yksikkö