MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5304 X509 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LCV X509

MARATHON MOTORS 056T11O5304 X509 LVI-moottori 50-60 Hertz

Varastossa
Tuote: AJ2LCV Malli: 056T11O5304Ristiviite: X509

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€911.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)70
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJATKUVA UUSI
Tehokkuus81.5%
LiiteOPAO
kehys56Y
Täyden kuorman ampeerit7.2-6.8/3.4
HP2
Hz60
EristysluokkaH
kW1.49
AsennusBelly Band - jalaton
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1200
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)50.5
Laivan pituus (cm)20.62
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: YLITTÄJÄ
    • KVA-koodi: J
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 10
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-suunnitteluVelvollisuusLiiteSuuntautuminenRPMPalvelukerroinLämpösuojausJänniteHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5303 X503 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2KWJ X503 056T11O5303EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA AOMOPAOVaakasuora12001.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)200-230/460€843.20
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5302 X502 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2KXK X502 056T11O5302EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA AOMOPAOVaakasuora12001.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)200-230/460€788.89
MARATONIN MOOTTORIT 056T8O5307 X530 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LBT X530 056T8O5307BJATKUVA AOMOPAOVaakasuora9001.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)208-230/460€1,271.97
MARATONIN MOOTTORIT 5K49RN6429S K1510 LVI-moottori AJ2LCZ K1510 5K49RN6429S-JatkuvaDPPystyakseli ylöspäin11401automaattisesti575€990.89
MARATONIN MOOTTORIT 056T8O5302 X507 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LDW X507 056T8O5302EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA UUSIOPAOVaakasuora9001.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)200-230/460€1,029.24
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5300 X500 LVI-moottori 50-60 Hertz | AJ2LGP X500 056T11O5300EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA AOMOPAOVaakasuora12001.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)200-230/460€650.08
MARATONIN MOOTTORIT 5K38SN267S K1404 LVI-moottori AJ2LVM K1404 5K38SN267SBJatkuvaavoinVaaka tai pystysuora11401automaattisesti200-230/460€1,132.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O5304 X509 LVI-moottori 50-60 Hertz
€911.18 / yksikkö