MARATONIN MOOTTORIT 5K49RN6429S K1510 LVI-moottori AJ2LCZ K1510

MARATHON MOTORS 5K49RN6429S K1510 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LCZ Malli: 5K49RN6429SRistiviite: K1510

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€990.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)65
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit1.6
HP1
Hz60
EristysluokkaB
SuuntautuminenPystyakseli ylöspäin
Vaihe3
RPM1140
Palvelukerroin1
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)48.74
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)27.79

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: Oravan häkin induktio
    • KVA-koodi: J
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-suunnitteluVelvollisuusLiiteSuuntautuminenRPMPalvelukerroinLämpösuojausJänniteHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5303 X503 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2KWJ X503 056T11O5303EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA AOMOPAOVaakasuora12001.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)200-230/460€843.20
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5302 X502 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2KXK X502 056T11O5302EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA AOMOPAOVaakasuora12001.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)200-230/460€788.89
MARATONIN MOOTTORIT 056T8O5307 X530 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LBT X530 056T8O5307BJATKUVA AOMOPAOVaakasuora9001.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)208-230/460€1,271.97
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5304 X509 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LCV X509 056T11O5304EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA UUSIOPAOVaakasuora12001.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)208-230/460€911.18
MARATONIN MOOTTORIT 056T8O5302 X507 LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2LDW X507 056T8O5302EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA UUSIOPAOVaakasuora9001.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)200-230/460€1,029.24
MARATONIN MOOTTORIT 056T11O5300 X500 LVI-moottori 50-60 Hertz | AJ2LGP X500 056T11O5300EI SUUNNITTELUKOODIAJATKUVA AOMOPAOVaakasuora12001.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)200-230/460€650.08
MARATONIN MOOTTORIT 5K38SN267S K1404 LVI-moottori AJ2LVM K1404 5K38SN267SBJatkuvaavoinVaaka tai pystysuora11401automaattisesti200-230/460€1,132.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K49RN6429S K1510 LVI-moottori
€990.89 / yksikkö