MARATONIN MOOTTORIT 056H17F2011 Y506 Vector Motor | AJ2NBX 46N441 / Y506

MARATHON MOTORS 056H17F2011 Y506 -vektorimoottori

Varastossa
Tuote: AJ2NBX Malli: 056H17F2011Ristiviite: 46N441 / Y506

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,571.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVektorimoottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF3
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus75.5%
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit2.8
HP3/4
Hz60
EristysluokkaH
kW0.56
AsennusC-Face Jäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)31.6
Laivan pituus (cm)20.47
Laivan leveys (cm)23.19

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: VAIN INVERTERI
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 20: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanopohjaMax. NopeusMoottorikotelon suunnitteluMoottorin asennusasentoAsennusAsennusasentoHinta
MARATONIN MOOTTORIT 182THFW7729 Vector Motor 3 Hp 9 Feet-lb. 230 / 460v | AD6NZA 46N453 / Y1999 182THFW7729--Pultti päällä4200 RPMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenVaakasuoraKasvot / pohjaVaakasuora€1,476.25
MARATONIN MOOTTORIT 184THFW7726 Vector Motor 5 Hp 15 Feet-lb. 230 / 460v | AD6NZB 46N457 / Y1372 184THFW7726--Pultti päällä4200 RPMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenVaakasuoraKasvot / pohjaVaakasuora€1,617.88
MARATONIN MOOTTORIT 145THTR5329 Vektorimoottori 4.5 Lb-ft 1.5 Hv 230/460 V | AE6KKG 5THX1 / Y366 145THTR5329--Irrotettava5400 RPMTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatKasvot / pohjaVaaka tai pystysuora€810.86
MARATHON MOTORS 145THFR5329 Vector-moottori 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KKH LM25962 145THFR5329--Irrotettava4000 RPMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenKaikki kulmatKasvot / pohjaVaaka tai pystysuora€1,084.93
MARATONIN MOOTTORIT 213THFW7726 Vektorimoottori 22.3 lb-ft 7.5 hv 230/460 V | AE6KKK 5THX6 / Y994 213THFW7726--Irrotettava4000 RPMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenKaikki kulmatKasvot / pohjaVaaka tai pystysuora€4,334.86
MARATONIN MOOTTORIT 215THFW7726 Vektorimoottori 30.0 Lb-ft 10 Hv 230/460 V | AE6KKL 5THX7 / Y996 215THFW7726--Irrotettava4000 RPMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenKaikki kulmatKasvot / pohjaVaaka tai pystysuora€2,753.14
MARATONIN MOOTTORIT 056H17F2021 Y364 Vector Motor | AJ2KWF 5THX0 / Y364 056H17F20210.75F3----C-Face Jäykkä-€660.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17F2011 Y506 -vektorimoottori
€1,571.59 / yksikkö