MARATONIN MOOTTORIT 056C17G5318 Vaarallisen sijainnin moottorin kondensaattorin käynnistys / käynnistys Epfc | AF6JVY 19RW63 / G659

MARATHON MOTORS 056C17G5318 Vaarallisen sijainnin moottorin kondensaattori - käynnistys / ind Suorita Epfc

Varastossa
Tuote: AF6JVY Malli: 056C17G5318Ristiviite: 19RW63 / G659

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,185.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit13.4 / 6.8-6.7
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus8 "- 18"
Pituus vähemmän akselia12.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusVaaralliset paikat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluHaitalliset Sijainti
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725
NEMA-suunnitteluEi eristetty
Nimellinen tehokkuus72%
Kokonaispituus14.437 "
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2"
Lämpötila KoodiT3B
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin akselin suunnittelukehysTäyden kuorman ampeeritTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusKokonaispituusKierroslukualueHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056B11G5301 Vaarallisen sijainnin moottorin kondensaattorin käynnistys / käynnistys Epfc | AF6JVQ 19RW56 / G655 056B11G5301Avain569.6 / 4.7-4.81140Ei eristetty62%14 15 / 16 "1101-1200€1,314.78
MARATONIN MOOTTORIT 056C11G5306 Vaarallisen sijainnin moottori Kondensaattorin käynnistys / käynnistys Epfc | AF6JVR 19RW57 / G650 056C11G5306Avain566.8 / 3.1-3.41140Ei eristetty47.5%13 15 / 16 "1101-1200€1,045.07
MARATONIN MOOTTORIT 056C11G5307 Vaarallisen sijainnin moottorin kondensaattorin käynnistys / käynnistys Epfc | AF6JVT 19RW58 / G652 056C11G5307Avain567.8 / 3.6-3.91140Ei eristetty52.5%13 15 / 16 "1101-1200€1,145.58
MARATONIN MOOTTORIT 056C17E5314 Vaarallisen sijainnin moottorin kondensaattori-käynnistys / käynnistys Epnv | AF6JVU 19RW59 / G639 056C17E5314Avain564.8 / 2.3-2.41725Ei eristetty59.5%12 "1701-1800€832.66
MARATONIN MOOTTORIT 056C17G5315 Vaarallisen sijainnin moottorin kondensaattorin käynnistys / käynnistys Epfc | AF6JVV 19RW60 / G651 056C17G5315Avain566.6 / 3.1-3.31725Ei eristetty55%13.437 "1701-1800€929.01
MARATONIN MOOTTORIT 056C17G5317 Vaarallisen sijainnin moottorin kondensaattorin käynnistys / käynnistys Epfc | AF6JVX 19RW62 / G657 056C17G5317Avain5611.0 / 5.4-5.51725Ei eristetty70%14.437 "1701-1800€1,124.64
MARATONIN MOOTTORIT 5KH35LNB164X Vaarallisen sijainnin moottori vuotanut vaihe Epnv 1/6 hv | AF6JWE 19RW73 / HG456 5KH35LNB164XTasainen483.31725Ei eristetty57.5%10 5 / 16 "1701-1800€753.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17G5318 Vaarallisen sijainnin moottorin kondensaattori - käynnistys / ind Suorita Epfc
€1,185.52 / yksikkö