Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 29005312 Erittäin pitkä porakierrehuilu 17/32 tuumaa | AH9TMA 41AN11

CJT KOOLCARB 29005312 Erikoispitkä poran spiraalihuilu 17/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9TMA Malli: 29005312Ristiviite: 41AN11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.5312
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko17 / 32 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus5.25 "
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus8"
Pistekulma125 Tutkinnot
Pistetyyppi4 puoli hiottu
Varsi Dia.17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1678
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CJT KOOLCARB 29002500 Erittäin pitkä porakierrehuilu 1/4 tuumaa | AH9TLQ 41AN02 290025000.25003.75 "6.125 "1 / 4 "€254.65
CJT KOOLCARB 29002812 Erittäin pitkä porakierrehuilu 9/32 tuumaa | AH9TLR 41AN03 290028120.28123.875 "6.25 "9 / 32 "€242.54
CJT KOOLCARB 29003125 Erittäin pitkä porakierrehuilu 5/16 tuumaa | AH9TLT 41AN04 290031250.31254"6.375 "5 / 16 "€278.11
CJT KOOLCARB 29003438 Erittäin pitkä porakierrehuilu 11/32 tuumaa | AH9TLU 41AN05 290034380.34384.125 "6.5 "11 / 32 "€252.87
CJT KOOLCARB 29003750 Erittäin pitkä porakierrehuilu 3/8 tuumaa | AH9TLV 41AN06 290037500.37504.25 "6.75 "3 / 8 "€251.00
CJT KOOLCARB 29004062 Erittäin pitkä porakierrehuilu 13/32 tuumaa | AH9TLW 41AN07 290040620.40624.375 "7"13 / 32 "€239.07
CJT KOOLCARB 29004375 Erittäin pitkä porakierrehuilu 7/16 tuumaa | AH9TLX 41AN08 290043750.43754.625 "7.25 "7 / 16 "€239.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 29005312 Erikoispitkä poran spiraalihuilu 17/32 tuumaa
€282.12 / yksikkö