MARATONIN MOOTTORIT 056C17E5319 Vaarallisen sijainnin moottori Kondensaattorin käynnistys / käynnistys 1/4 hv | AF6JUM 19RW22 / G852

MARATHON MOTORS 056C17E5319 Vaarallinen sijainti Moottorikondensaattori-start/ind Run 1/4hp

Varastossa
Tuote: AF6JUM Malli: 056C17E5319Ristiviite: 19RW22 / G852

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€779.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.8 / 2.3-2.4
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus18 "
Pituus vähemmän akselia9 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusVaaralliset paikat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluHaitalliset Sijainti
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725
NEMA-suunnitteluEi eristetty
Nimellinen tehokkuus59.5%
Kokonaispituus12 "
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 16 "
Lämpötila KoodiT3B
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-suunnittelukehysTäyden kuorman ampeeritNimellinen tehokkuusKokonaispituusKierroslukualuePalvelukerroinLämpösuojausHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056C17G5320 Vaarallisen sijainnin moottori Kondensaattorin käynnistys / käynnistys 1 / 3hv | AF6JUN 19RW23 / G853 056C17G5320Ei eristetty56C6.6 / 3.1-3.355%13.437 "1701-18001.00auto€921.39
MARATHON MOTORS 056C17G5321 Vaarallinen paikka Moottori Kondensaattori-start/ind-ajo 1/2hp | AF6JUP 19RW24 / G855 056C17G5321Ei eristetty56C8.8 / 4.2-4.466%13 15 / 16 "1701-18001.00auto€957.21
MARATONIN MOOTTORIT 056C17G5322 Vaarallisen sijainnin moottori Kondensaattorin käynnistys / käynnistys 3/4 hv | AF6JUQ 19RW25 / G857 056C17G5322Ei eristetty56C11.0 / 5.4-5.570%14.437 "1701-18001.00auto€1,194.36
MARATHON MOTORS 056C17G5323 Vaarallinen paikka Moottori Kondensaattori-start/ind-ajo 1 Hp | AF6JUR 110852.00 056C17G5323Ei eristetty56C13.4 / 6.8-6.772%14.437 "1701-18001.00auto€1,047.44
MARATONIN MOOTTORIT 056C34G5311 Vaarallisen sijainnin moottori Kondensaattorin käynnistys / käynnistys 1 / 2hv | AF6JUT 19RW27 / G854 056C34G5311Ei eristetty56C8.4 / 4.0-4.259.5%13.437 "3001-36001.00auto€799.77
MARATONIN MOOTTORIT 5KC49MN6379 C1818 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MGT C1818 5KC49MN6379EI SUUNNITTELUKOODIA56CZ5.6---1.0Automaattinen suoja€1,166.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17E5319 Vaarallinen sijainti Moottorikondensaattori-start/ind Run 1/4hp
€779.85 / yksikkö