MARATONIN MOOTTORIT 056C17D2072 B317 yksivaiheinen moottori AJ2KYE 46N369 / B317

MARATHON MOTORS 056C17D2072 B317 yksivaiheinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2KYE Malli: 056C17D2072Ristiviite: 46N369 / B317

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€593.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusN / A%
LiiteDP
kehys56
Täyden kuorman ampeerit8.0 / 4.1-4.0
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW0.37
AsennusKestävä pohja - laajennetut nastat
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.25
LämpösuojausAutomaattinen suoja
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)34.77
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)18.57

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: CAP START IND RUN
    • KVA-koodi: H
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 22
    • Vastakkaislaakeri: PALLO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuskehysTäyden kuorman ampeeritNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusSuuntautuminenKokonaispituusKiertoHinta
MARATHON-MOOTTORIT 5KCR48TN3084X -moottori 1 1/3 Hv 1725/1140 208 / min 230-6v | AD46NYC 398N1479 / CXNUMX 5KCR48TN3084XTelineen pohja56H5.3-5.4/3.6-3.7-72%-12 9 / 16 "CW / CCW€1,039.40
MARATHON MOOTTORIT 5KCR49PN3011 Moottori 3/4 1/4 Hv 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYD 46N399 / C420 5KCR49PN3011Telineen pohja569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€852.17
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3011X Moottori 3/4 1/4 hv 1725/1140 rpm 115v Ei mitään | AD6NYE 46N401 / C474 5KCR49PN3011XTelineen pohja569.0/6.4-70%-11.5 "CW / CCW€943.49
MARATHON MOTORS 5KCR49PN3012X Moottori 3/4 1/4 Hp 1725/1140 Rpm 208-230v | AD6NYF 113672.00 5KCR49PN3012XTelineen pohja564.3-4.4/3.1-3.2-66%-11.5 "CW / CCW€832.74
MARATHON MOOTTORIT 5KCR49SN3009 Moottori 1 1/3 Hv 1725/1140 Rpm 115v Ei mitään | AD6NYJ 46N405 / C475 5KCR49SN3009Telineen pohja5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,007.84
MARATHON MOOTTORIT 5KCR49SN3009X Moottori 1 1/3 Hv 1725/1140 Rpm 115v Auto | AD6NYK 46N406 / C1478 5KCR49SN3009XTelineen pohja5610.8/7.4-70%-12 "CW / CCW€1,039.91
MARATONIN MOOTTORIT 056C17D2074 B319 yksivaiheinen moottori AJ2KVC 46N371 / B319 056C17D2074Kestävä pohja - laajennetut nastat5610.0 / 5.2-5.0EI SUUNNITTELUKOODIA-Vaakasuora-VALITTAVA CCW€630.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D2072 B317 yksivaiheinen moottori
€593.66 / yksikkö