MARATONIN MOOTTORIT 056B34F5303 K332 Vakiomuotoinen moottori | AJ2MPA 21AJ12 / K332

MARATHON MOTORS 056B34F5303 K332 Selkeä käyttömoottori

Varastossa
Tuote: AJ2MPA Malli: 056B34F5303Ristiviite: 21AJ12 / K332

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€969.48 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF3
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusN / A%
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit12.1 / 6.9-6
HP1.5
Hz60
EristysluokkaB
kW1.12
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.15
LämpösuojausManuaalinen suoja
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi8501406040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: CAP START CAP RUN
    • KVA-koodi: G
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanokehysTäyden kuorman ampeeritHPkWNEMA-suunnitteluRPMHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056C17F5311 G373 Tarkoitettu moottori | AJ2KXC 44D172 / G373 056C17F5311VAIN F15613.4 / 6.8-6.710.75N1800€833.44
MARATONIN MOOTTORIT 056C17F5308 G356 yksivaiheinen moottori AJ2LFL 44D108 / G356 056C17F5308VAIN F15611 / 5.4-5.53/40.56N1800€796.12
MARATONIN MOOTTORIT 056B17F5302 G378 Vakiomallinen moottori | AJ2LMW 44D173 / G378 056B17F5302VAIN F156H15.2 / 8.2-7.61.51.12N1800€893.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34F5303 K332 Selkeä käyttömoottori
€969.48 / yksikkö