MARATONIN MOOTTORIT 056B34D11016 G238A yksivaiheinen moottori AJ2NTB G238A

MARATHON MOTORS 056B34D11016 G238A yksivaiheinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2NTB Malli: 056B34D11016Ristiviite: G238A

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€487.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
LiiteODP
kehys56C
HP3/4
Hz60
Vaihe1
RPM3600
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Marathon - G238 / 056C34D2101

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34D11016 G238A yksivaiheinen moottori
€487.12 / yksikkö