MARATHON MOTORS 056A11O29 X432 LVI-moottori | AJ2MBX X432

MARATHON MOTORS 056A11O29 X432 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MBX Malli: 056A11O29Ristiviite: X432

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€582.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJATKUVA AOM
TehokkuusN / A%
LiiteOPAO
kehys56Y
Täyden kuorman ampeerit4.6-4.4/2.2
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: PSC 1 SPEED
    • KVA-koodi: C
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 10
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056A11O29 X432 LVI-moottori
€582.73 / yksikkö