MARATONIN MOOTTORIT 048S17D2104 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 60 Hz 1/4 Hv | AF6NFZ 19YW05 / S126

MARATHON MOTORS 048S17D2104 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 60 Hz 1/4 hv

Varastossa
Tuote: AF6NFZ Malli: 048S17D2104Ristiviite: 19YW05 / S126

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€295.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys48Z
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit5.3
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus52.5
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2"
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)16.81
Laivan pituus (cm)28.09
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin asennusasentokehysKehysmateriaaliMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KCR49PN0098X Gp -moottori Hiiliteräs Odp 3/4 Hv 1725/1425 Kierrosta / min 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XKaikki kulmat56TeräsAvainautoTelineen pohja1725/142575.2%€874.76
MARATONIN MOOTTORIT 5KC48UN6052 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Odp 1/2 hv 1140 kierrosta / min 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Valssattu teräsAvainEi eristettyTelineen pohja1140-€1,045.37
MARATHON MOOTTORIT 5KC36LN26 Moottori 1/3 Hv 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Vaakasuora48Valssattu teräsTasainenEi eristettyTelineen pohja1725/142559.5%€500.42
MARATHON MOOTTORIT 5KC36LN26X Moottori 1/3 Hv 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XVaakasuora48Valssattu teräsTasainenautoTelineen pohja1725/142559.5%€624.19
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Moottori 3/4 hv 1725 rpm 115/208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XVaakasuora56Valssattu teräsAvainautoTelineen pohja172568%€662.13
MARATHON MOOTTORIT 5KC49PN6051 Moottori 1/3 Hv 1140 Rpm 115 / 230v Ei mitään | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Vaakasuora56Valssattu teräsAvainEi eristettyTelineen pohja114050%€792.09
MARATHON-MOOTTORIT 5KC49PN6051X -moottori 1/3 hv 1140 rpm 115 / 230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XVaakasuora56Valssattu teräsAvainautoTelineen pohja114050%€826.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D2104 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 60 Hz 1/4 hv
€295.68 / yksikkö