MARATONIN MOOTTORIT 048A11O251 OEM-vaihtomoottori Psc 1/6 Hv | AF6UHL 20JP48 / X260

MARATHON MOTORS 048A11O251 OEM-vaihtomoottori Psc 1/6 Hv

Varastossa
Tuote: AF6UHL Malli: 048A11O251Ristiviite: 20JP48 / X260

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-vaihtomoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5-11 / 16 "
Kondensaattori vaaditaanMukana
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit2.2
HP1/6
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7.187 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPSC
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9.75 "
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2 9 / 16 "
Nastan koko10-32 UNF -2A
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)20.47
Laivan pituus (cm)31.6
Laivan leveys (cm)23.19
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaMoottorikotelon suunnitteluTyyppikilpi RPMKokonaispituusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048A8O151 OEM-vaihtomoottori Psc auki 1/8 hv | AF6UHM 20JP49 / X261 048A8O151alle 100048Y2.11/87.5 "avoin82510 1 / 16 "€413.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O251 OEM-vaihtomoottori Psc 1/6 Hv
€403.53 / yksikkö