MARATONIN MOOTTORIT 048A8O151 OEM-vaihtomoottori Psc auki 1/8 hv | AF6UHM 20JP49 / X261

MARATHON MOTORS 048A8O151 OEM-vaihtomoottori Psc auki 1/8 hv

Varastossa
Tuote: AF6UHM Malli: 048A8O151Ristiviite: 20JP49 / X261

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-vaihtomoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5-11 / 16 "
Kondensaattori vaaditaanMukana
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.1
HP1/8
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPSC
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM825
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10 1 / 16 "
Vaihe1
Kierroslukualuealle 1000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2 9 / 16 "
Nastan koko10-32 UNF -2A
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.03
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)31.6
Laivan leveys (cm)20.47
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaMoottorikotelon suunnitteluTyyppikilpi RPMKokonaispituusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O251 OEM-vaihtomoottori Psc 1/6 Hv | AF6UHL 20JP48 / X260 048A11O2511701-180048Z2.21/67.187 "Open Air-Over10759.75 "€363.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A8O151 OEM-vaihtomoottori Psc auki 1/8 hv
€373.35 / yksikkö