MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2028 X063 LVI-moottori AJ2MUH X063

MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MUH Malli: 048A11O2028Ristiviite: X063

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJATKUVA AOM
Tehokkuus65.7%
LiiteOPAO
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit5.7-4.5
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
AsennusLaajennetut nastat - jalat
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoKIINTEÄ CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: PSC 3 SPEED
    • KVA-koodi: C
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 10
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVelvollisuuskehysTäyden kuorman ampeeritHPkWAsennusRPMHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2022 X061 LVI-moottori AJ2LLC X061 048A11O2022115JATKUVA UUSI48Y4.81/40.19Laajennetut nastat - jalat1075€90.16
MARATONIN MOOTTORIT 048A17O70 X041 LVI-moottori AJ2MUD X041 048A17O70208-230JATKUVA AOM48Z1.8-1.71/30.246Kestävät renkaat - laajennetut nastat1625€91.40
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2012 X065 LVI-moottori AJ2NDE X065 048A11O2012208-230JATKUVA UUSI48Y1.01/80.09Laajennetut nastat - jalat1075€86.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 LVI-moottori
€372.56 / yksikkö