Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2012 X065 LVI-moottori AJ2NDE X065

MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2NDE Malli: 048A11O2012Ristiviite: X065

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJATKUVA UUSI
TehokkuusN / A%
LiiteOPAO
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit1.0
HP1/8
Hz60
EristysluokkaB
kW0.09
AsennusLaajennetut nastat - jalat
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoKIINTEÄ CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.88

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: PSC 3 SPEED
    • KVA-koodi: D
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 10
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVelvollisuuskehysTäyden kuorman ampeeritHPkWAsennusRPMHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2022 X061 LVI-moottori AJ2LLC X061 048A11O2022115JATKUVA UUSI48Y4.81/40.19Laajennetut nastat - jalat1075€368.09
MARATONIN MOOTTORIT 048A17O70 X041 LVI-moottori AJ2MUD X041 048A17O70208-230JATKUVA AOM48Z1.8-1.71/30.246Kestävät renkaat - laajennetut nastat1625€397.80
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2028 X063 LVI-moottori AJ2MUH X063 048A11O2028208-230JATKUVA AOM48Z5.7-4.53/40.56Laajennetut nastat - jalat1075€493.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 LVI-moottori
€119.45 / yksikkö