Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARADYNE M146K -tuuletin 14 tuumaa 12 Vdc 1555 CFM | AD2GLX 3PDR4

MARADYNE M146K jäähdytystuuletin 14 tuumaa 12 Vdc 1555 Cfm

Varastossa
Tuote: AD2GLX Malli: M146KRistiviite: 3PDR4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytyspuhallin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1555
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1400
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1200
CFM @ 0.375 tuumaa. SP800
CFM @ 0.500 tuumaa. SP339
Täyden kuorman ampeerit10.1
Korkeus15 "
Maks. Ympäristön lämpötila200 F
Maks. Syvyys2-7 / 8 "
Moottorin koteloTäysin suljettu
MoottorityyppiDC
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä10
Potkurin dia.14 "
PotkurimateriaaliLasitäytetty nailon
TyyppiHigh Performance
Jännite12 VDC
Watts160
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.95
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi8414596040
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin koteloAsennusasentoPotkurin dia.TyyppiWattsHinta
MARADYNE M103K -tuuletin 10 tuumaa 12 Vdc 950 CFM | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Täysin suljettuPystysuora10 "High Performance130€230.46
MARADYNE M123K -tuuletin 12 tuumaa 12 Vdc 1155 CFM | AD2GLW 3PDR3 M123K2-1 / 2 "11551000Täysin suljettuPystysuora12 "High Performance130€265.14
MARADYNE M166K -tuuletin 16 tuumaa 12 Vdc 1810 CFM | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7 / 8 "18101600Täysin suljettuPystysuora16 "High Performance160€265.66
MARADYNE M162K -tuuletin 16 tuumaa 12 Vdc 2170 CFM | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Täysin suljettuPystysuora16 "High Performance225€293.30
MARADYNE M122K tuuletin, käännettävä, 12 tuuman halkaisijalla 12vdc | AG2YQE 32PF41 M122K3-3 / 16 "15951565Sinetöity IP68Pystysuora tai vaaka12 "Käännettävä225€227.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARADYNE M146K jäähdytystuuletin 14 tuumaa 12 Vdc 1555 Cfm
€299.15 / yksikkö