MARADYNE

Suodattaa

Moottorit

D-001C-484A

LVI ja jäähdytys

5302553025-08F-300024F-920612F-920624F-100012F-300012M103KF-4670176F-4670177M122K3200-24VG

Hydrauliikka

FPD50-25NFPD50-10N

Voitelu

MM-A11600034103-12VMFA13256700141660-14102-12VTEC2005 (BH1300

Moottorit Suodattaa

Vaihtomoottorit

Moottori, 12V, 1 nopeus, Ccw-Fan, 484A
Tuotenumero: CT2FLX
Malli: D-001C-484A
€88.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Tietoja MARADYNEsta

Maradyne High Performance Fans, DCM Manufacturing -tuotemerkki, on johtava korkealaatuisten ilmavirtausratkaisujen toimittaja auto- ja meriteollisuuden sovelluksiin. Sen laaja valikoima sisältää lämmittimet, puhaltimet, moottorit, jäähdyttimen/sähköpuhaltimet ja niihin liittyvät huoltoosat. Maradyne suorakäyttöiset pakopuhaltimet Siinä on 130 W:n tiivistetty moottori, joka pystyy tuottamaan jopa 950 cfm:n ilmavirtoja, ja täysin käännettävät S-design-terät, jotka voivat joko työntää tai vetää ilmavirtaa. Nämä on lisäksi varustettu lukittavalla pistoliittimellä ja kumivälikkeillä, jotka tarjoavat oikean etäisyyden lämmönvaihtimesta. Tuotemerkki valmistaa myös kompakteja pultattavat tuulettimet toimii 2-nopeuksisella käämityskentällä DC-moottorilla parantaakseen nopeuden säätöä alhaisilla käynnistysmomenteilla. Näissä raskaita kojelautaan asennettavissa tuulettimissa on kromatut terässuojat, jotka suojaavat siipiä vaurioilta, ja niitä on saatavana 12 ja 24 VDC versioina. Valitse laajasta valikoimasta näitä tuulettimia, jotka ovat saatavilla eri sähkökokoonpanoissa Raptor Supplies.