Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARADYNE M122K tuuletin, käännettävä, 12 tuuman halkaisijalla 12vdc | AG2YQE 32PF41

MARADYNE M122K Jäähdytystuuletin Käännettävä 12 In Halkaisija 12Vdc

Varastossa
Tuote: AG2YQE Malli: M122KRistiviite: 32PF41
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
€227.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytyspuhallin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1595
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1565
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1453
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1342
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1235
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelyMusta
KehysmateriaaliLasitäytetty nailon
Täyden kuorman ampeerit18
Korkeus13 15 / 64 "
Maks. Syvyys3-3 / 16 "
Moottorin koteloSinetöity IP68
MoottorityyppiDC
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä10
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliLasitäytetty nailon
TyyppiKäännettävä
Jännite12 VDC
Watts225
Leveys568924 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8414596040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin koteloAsennusasentoPotkurin dia.TyyppiWattsHinta
MARADYNE M103K -tuuletin 10 tuumaa 12 Vdc 950 CFM | AD2GLV 3PDR2 M103K2-1 / 2 "950900Täysin suljettuPystysuora10 "High Performance130€230.46
MARADYNE M123K -tuuletin 12 tuumaa 12 Vdc 1155 CFM | AD2GLW 3PDR3 M123K2-1 / 2 "11551000Täysin suljettuPystysuora12 "High Performance130€265.14
MARADYNE M146K -tuuletin 14 tuumaa 12 Vdc 1555 CFM | AD2GLX 3PDR4 M146K2-7 / 8 "15551400Täysin suljettuPystysuora14 "High Performance160€299.15
MARADYNE M166K -tuuletin 16 tuumaa 12 Vdc 1810 CFM | AD2GLY 3PDR5 M166K2-7 / 8 "18101600Täysin suljettuPystysuora16 "High Performance160€265.66
MARADYNE M162K -tuuletin 16 tuumaa 12 Vdc 2170 CFM | AD2GLZ 3PDR6 M162K3-3 / 8 "21701950Täysin suljettuPystysuora16 "High Performance225€293.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARADYNE M122K Jäähdytystuuletin Käännettävä 12 In Halkaisija 12Vdc
€227.81 / yksikkö